Cărucior pentru cutii

Cod articol: 3392
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Vagonet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3392
    EAN / GTIN 4017976013152
    Număr producător 3392
    L-Număr L90080 312

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Construcție din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular. Pereți de capăt, 1 perete longitudinal și acoperiș acoperit cu plasă de sârmă 40 x 40 x 4 mm, complet sudată, acoperită cu pulbere. 1 raft fix și 4 rafturi libere din panouri sandwich portante, flexibile și rigide, suprafață decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic), butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 750
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
    Lățimea zonei utile (mm): 680
    Înălțimi rafturi (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
    Lungime totală (mm): 1170
    Lățimea totală (mm): 700
    Înălțime totală (mm): 1792
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături