PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri cu geometrie foarte pozitivă pentru tăierea fără conicitate a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3391145
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391145
EAN / GTIN 7291075460711
Număr producător 3391145
L-Număr L24080 260

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri cu geometrie foarte pozitivă pentru tăierea fără conicitate a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.05 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 6 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.