PENTA 17L03SP6D-RS IC1007 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri cu geometrie foarte pozitivă pentru tăierea fără conicitate a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3391139
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3391139
EAN / GTIN 7291075460650
Număr producător 3391139
L-Număr L24080 13

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri cu geometrie foarte pozitivă pentru tăierea fără conicitate a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.03 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 1.2 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături