Tricou polo UV de înaltă vizibilitate XXL

Cod articol: 339110115300XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange
Mărime unisex 2XL
Tip produs Cămaşă Polo cu elemente reflectorizante

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 339110115300XXL
EAN / GTIN 7330509501146
Număr producător 339110115300XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, protecție UV, 130g/m²

Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri

Funcționalitate
Material cu funcționalitate antiodor

Reflex
Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp, bandă reflectorizantă cu transfer de 50 mm lățime

Descriere:

  • Polo confortabil Hi-Vis, cu guler cu nervuri
  • Cusături întărite la gât și umeri
  • Certificat în conformitate cu EN ISO 20471 clasa 2, care crește vizibilitatea atunci când se lucrează în medii dificile și EN 13758-2 UPF 40+ proprietăți de protecție solară UV

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături