SCCD 080-029-080 ACP3 IC608 Burghie din carbură cu 3 caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3390152
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDDRILL
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3390152
EAN / GTIN 7291075435634
Număr producător 3390152
L-Număr L24240 978

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu 3 caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 8 mm
  • Lungimea tăişului (LCF): 42 mm
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Numărul de dinţi: 3
  • Lungime totală (OAL): 79 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 29 mm

Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături