Descriere:
Acesta este un micrometru interior echipat cu tuburi de extensie interschimbabile - tuburi goale. Suprafețe de măsurare din carbură. Versiunea Digimatic cu ieșire de date. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvată pentru utilizare în prezența lichidelor de răcire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Temperatura de funcționare: 5°C - 40°C
Domeniul de măsurare: 8 - 9
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Precizie: ±.00015 inch/ ± 3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, 1 x baterie, extensii, șurub micrometric.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 1,5 ani în condiții normale de utilizare