TAG N4HF IC1010 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru despicarea și canelarea cu avans mare a materialelor dure ale pieselor de prelucrat și pentru aplicații dificile

Cod articol: 3387287
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3387287
    EAN / GTIN 7291075425444
    Număr producător 3387287
    L-Număr L23930 594

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru debitarea și canelarea cu avans mare a materialelor dure ale pieselor de prelucrat și pentru aplicații dificile

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: HF
    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.4 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.3 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături