Tricou UV de înaltă vizibilitate cu mânecă lungă 4XL

Cod articol: 3385101353004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex 4XL
    Tip produs Tricou reflectorizant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3385101353004XL
    EAN / GTIN 7330509523995
    Număr producător 3385101353004XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, tricotat birdseye, absorbant, anti-miros, protecție UV, 130 g/m²

    Detalii
    Gât V

    Buzunare
    Mâneci lungi

    Reflex
    Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Funcționalitate
    Material cu protecție UV

    Descriere:

    • Tricoul de înaltă vizibilitate cu mâneci lungi, dintr-un material care elimină umezeala
    • Are reflexe de transferuri tăiate cu stretch pentru mobilitate optimă și UPF 40+
    • Certificat conform EN ISO 20471, XS clasa 2, S-4XL clasa 3, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate și EN 13758-2 UPF 40+ proprietăți de protecție solară UV

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification C ->S
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături