SCD 0419-028-060 WPCD Burghie din carbură cu vârf PCD pentru prelucrarea stivelor de CFRP și Al/Ti

Cod articol: 3384451
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3384451
    EAN / GTIN 7291075410105
    Număr producător 3384451
    L-Număr L24240 890

    Descriere

    Descriere:

    Burghie din carbură cu vârf PCD pentru prelucrarea stivelor de CFRP și Al/Ti

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 4.19 mm
    • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 4.19 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungimea tăişului (LCF): 34.3 mm
    • Numărul de dinţi: 2
    • Lungime totală (OAL): 70 mm
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 34 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 28 mm

    Din aceeași serie "SOLIDDRILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături