DGR 3102C-15D IC1030 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile

Cod articol: 3384360
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3384360
EAN / GTIN 7291075205916
Număr producător 3384360
L-Număr L23940 2256

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.9 mm