DGN 5003W IC1030 Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelare și despicare. Formator de așchii cu palier central pentru materiale dure și tăiere întreruptă.

Cod articol: 3384314
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3384314
    EAN / GTIN 7291075196405
    Număr producător 3384314
    L-Număr L23940 2228

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelare și debitare. Formator de așchii cu palier central pentru materiale dure și tăiere întreruptă.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.33 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.12 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 19 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături