DGN 2200JS IC1030 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea materialelor moi din piesele de prelucrat, despicarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Cod articol: 3384289
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3384289
EAN / GTIN 7291075153071
Număr producător 3384289
L-Număr L23940 2210

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea materialelor moi din piesele de prelucrat, debitarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19 mm