{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Pentru ⌀ nominal al filetului d1 DIN 374/376 | M4 | |
Pentru ⌀ cozii filetate d2 | 2,8 mm | |
Pentru pătrat K1 | 2,1 mm | |
Pentru lungimea de încastrare l1 | 22 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 6 mm | |
Prelungitor ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Prelungitor K2 | 4,9 mm | |
Prelungitor L2 | 60 mm | |
Prelungitor L3 | 130 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 338405 1 | |
EAN / GTIN | 4067263108115 | |
Număr producător | 338405 1 |