Tricou UV de înaltă vizibilitate cu mânecă lungă XXXL

Cod articol: 338310115300XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Tricou reflectorizant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 338310115300XXXL
    EAN / GTIN 7330509380048
    Număr producător 338310115300XXXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, tricotat birdseye, protecție UV, 130g/m²

    Detalii
    Gât V

    Buzunare
    Mâneci lungi

    Funcționalitate
    Material cu funcționalitate antiodor

    Reflex
    Bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

    Descriere:

    • Tricoul cu mânecă lungă, cu protecție UV și gât în V
    • Fabricat din țesătură elastică cu funcție anti-miros și este certificat conform EN 471/EN ISO 20471 clasa 2

    Standard:

    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, XS-4XL Class 2
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături