{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M4 – M12 | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Compensarea lungimii presiune | 0,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 0,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ interior D1 | 28 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
Forma | AD | |
Tip produs | Mandrină de filetare |
Cod articol | 338193 16 | |
EAN / GTIN | 4067263558965 | |
Număr producător | 338193 16 |