{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M6 – M20 | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Compensarea lungimii presiune | 0,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 0,5 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
⌀ interior D1 | 42 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
Forma | AD | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 338190 25 | |
EAN / GTIN | 4062406511074 | |
Număr producător | 338190 25 |