Cap sincron pentru ER32 6 mm

Cod articol: 338186 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ cozii burghiului d2 DIN 371 M5-6
Pentru ⌀ cozii burghiului d2 DIN 374/376 M8
Lungime activă L1 8 mm
Pătrat coadă 4,9 mm
⌀ D2 25 mm
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Tip produs Adaptor pentru tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338186 6
EAN / GTIN 4062406103637
Număr producător 338186 6

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.