E90SP D1.00-03-W.75-10 Freze cu capăt care transportă Plăcuţe pătrate

Cod articol: 3381507
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3381507
    EAN / GTIN 7291075444926
    Număr producător 3381507
    L-Număr L23980 1861

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu capăt care transportă plăcuţe pătrate

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.38″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Lungime totală (OAL): 3″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Lungime utilă (LU): 1.06″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături