Tricou UV de înaltă vizibilitate cu mânecă lungă XXXL

Cod articol: 338110705300XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Tricou reflectorizant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 338110705300XXXL
    EAN / GTIN 7330509369234
    Număr producător 338110705300XXXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    55% bumbac, 45% poliester, pique UV, 185g/m²

    Detalii
    Gât V

    Reflex
    Filă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

    Funcționalitate
    Coton în interior pentru un confort sporit

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Tricoul cu mânecă lungă și vizibilitate ridicată, cu decolteu în V și elemente reflectorizante extensibile, într-un material nou și confortabil
    • Tesătura are un interior din bumbac și un exterior sintetic care asigură un confort ridicat și facilitează spălarea mirosurilor
    • Filtrele reflectorizante sunt reflexe de transfer
    • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3, îmbrăcăminte de protecție cu vizibilitate ridicată și EN 13758-2 UPF 40+ Proprietăți de protecție solară UV

    Standard:

    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături