Cap de filetare MLA RI 50 bar, SK 50, Gama de filetare: M6-20

Cod articol: 338105 M6-20
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Forma: AD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M6 – M20
Suport SK 50
Normă pentru suport DIN 69871; ISO 7388-1
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Compensarea lungimii presiune 0,2 mm
Compensarea lungimii cursă 1 mm
⌀ exterior D 60 mm
⌀ interior D1 32 mm
Lungime activă dimensiune A 74 mm
Recomandat pentru ER 25
Forma AD
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338105 M6-20
EAN / GTIN 4045197422934
Număr producător 338105 M6-20

Descriere

Execuţie:

  • Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.
  • Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.
  • Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.
  • Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bucşele elastice tip ER.
  • Concentricitate a cozii conice până la < 3 µm.

Aplicaţie:

Pentru centrele de prelucrare cu ax sincron.
  • Pentru compensarea diferenţelor de pas între tarozii de maşină şi axul sincron.
  • Pentru compensarea toleranţelor de pas între tarozi.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER, consultaţi Cod 308881309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bucşe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultaţi Cod 309399309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).
Capete cu schimbare rapidă şi prelungitoare, consultaţi Cod 338120338142.
Pentru şuruburi de tragere, consultaţi Cod 308600308806.
Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309880.
Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309890.

Notă:

Turaţia maximă 4000 min-1.