Scară de trepte accesibilă pe ambele părți lemn 2x5 trepte

Cod articol: 33810
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 2×5
Execuţia treptelor Stufe
Accesibilitate beidseitig
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 33810
EAN / GTIN 4031405338104
Număr producător 033810

Descriere

Descriere:

  • Scara din lemn
  • Grinzi de conifere solide, trepte din lemn de beechwood
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Cele două trepte superioare din fagă 22 x 44 mm
  • Conexiune conică în trepte/bară, având ca rezultat o suprafață netedă a barei
  • Balamale stabile din oțel potcoavă
  • Standard cu cârlig practic pentru cupă
  • Protecție la împrăștiere prin curele textile bine înșurubate
  • Blocare din plastic pentru transport pe baza conductorului
  • Spațiere pași: 230 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2710 mm
  • Lungime totală pliată: 1385 mm
  • Lățime coloană: 22 mm
  • Înălțimea coloanei: 65 mm
  • Lungime conductor: 1385 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Viteză max. Înălțime stativ: 710 mm
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 430 mm
  • Lungime pas: 1090 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 250 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x5 pași
  • Înălțime treaptă/treaptă: 20 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Pași + runguri amestecate
  • Lățime exterioară inferioară: 530 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături