Scară cu trepte, acces pe două fețe Trepte din lemn 2x3

Cod articol: 33806
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×3
Material Lemn
Execuţia treptelor Nivel
Accesibilitate bilateral
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 33806
Copiaţi
EAN / GTIN 4031405338067
Copiaţi
Număr producător 033806
Copiaţi
L-Număr L90110 751
Copiaţi
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara din lemn
  • Grinzi de conifere solide, trepte din lemn de beechwood
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Cele două trepte superioare din fagă 22 x 44 mm
  • Conexiune conică în trepte/bară, având ca rezultat o suprafață netedă a barei
  • Balamale stabile din oțel potcoavă
  • Standard cu cârlig practic pentru cupă
  • Protecție la împrăștiere prin curele textile bine înșurubate
  • Blocare din plastic pentru transport pe baza conductorului
  • Spațiere pași: 230 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Aceste produse sunt acoperite de garanția legală

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2240 mm
  • Lungime totală pliată: 885 mm
  • Lățime coloană: 22 mm
  • Înălțimea coloanei: 65 mm
  • Lungime conductor: 885 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Viteză max. Înălțime stativ: 240 mm
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 430 mm
  • Lungime pas: 750 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 250 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x3 pași
  • Înălțime treaptă/treaptă: 20 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Pași + runguri amestecate
  • Lățime exterioară inferioară: 480 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături