C8 SRKIN 32X115 CX Mandrină termocontractabilă cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1) și răcire JET de-a lungul tijei sculei

Cod articol: 3380477
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3380477
EAN / GTIN 7291075452402
Număr producător 3380477
L-Număr L24120 339

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1) și răcire JET de-a lungul tijei sculei

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături