Execuţie:
Compoziţie material
55% bumbac, 45% poliester, pique UV, 185g/m²
Detalii
Gât V
Reflex
Filă reflectorizantă pe umeri și pe corp, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm
Funcționalitate
Coton în interior pentru un confort sporit
Spălare
Lovitură de rufe EN ISO 15797
Descriere:
- Tricoul cu mânecă scurtă de înaltă vizibilitate cu gât în V și reflectoare extensibile într-un material nou și confortabil
- Tesatura are un interior din bumbac și un exterior sintetic care asigură un confort ridicat și facilitează spălarea mirosurilor
- Tricoul protejează împotriva radiațiilor UV 40+UPF
- Tricoul este certificat conform cu vizibilitatea ridicată și protecția UV
- .
Standard:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- Combination Certification B ->L
- EN 13758-2 UPF 40+