Tricou UV roșu M

Cod articol: 338010705500M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime unisex M
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338010705500M
EAN / GTIN 7330509811191
Număr producător 338010705500M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
55% bumbac, 45% poliester, pique UV, 185g/m²

Detalii
Gât V

Reflex
Filă reflectorizantă pe umeri și pe corp, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Funcționalitate
Coton în interior pentru un confort sporit

Spălare
Lovitură de rufe EN ISO 15797

Descriere:

  • Tricoul cu mânecă scurtă de înaltă vizibilitate cu gât în V și reflectoare extensibile într-un material nou și confortabil
  • Tesatura are un interior din bumbac și un exterior sintetic care asigură un confort ridicat și facilitează spălarea mirosurilor
  • Tricoul protejează împotriva radiațiilor UV 40+UPF
  • Tricoul este certificat conform cu vizibilitatea ridicată și protecția UV
  • .

Standard:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • Combination Certification B ->L
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături