Tricou UV de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 3380107053004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex 4XL
    Tip produs Tricou reflectorizant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3380107053004XL
    EAN / GTIN 7330509369005
    Număr producător 3380107053004XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    55% bumbac, 45% poliester, pique UV, 185g/m²

    Detalii
    Gât V

    Reflex
    Filă reflectorizantă pe umeri și pe corp, bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

    Funcționalitate
    Coton în interior pentru un confort sporit

    Spălare
    Lovitură de rufe EN ISO 15797

    Descriere:

    • Tricoul cu mânecă scurtă de înaltă vizibilitate cu gât în V și reflectoare extensibile într-un material nou și confortabil
    • Tesatura are un interior din bumbac și un exterior sintetic care asigură un confort ridicat și facilitează spălarea mirosurilor
    • Tricoul protejează împotriva radiațiilor UV 40+UPF
    • Tricoul este certificat conform cu vizibilitatea ridicată și protecția UV
    • .

    Standard:

    • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
    • Combination Certification B ->L
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături