EOBI-R.08R3.12A1.1/10-4C5 IC902 Freze de capăt din carbură cu formă ovală (butoi) pentru profilare 3D

Cod articol: 3379596
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie NEOBARREL
    Tip produs Freză toroidală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3379596
    EAN / GTIN 7291075431797
    Număr producător 3379596
    L-Număr L24180 2745

    Descriere

    Descriere:

    Freze de capăt din carbură cu formă ovală (butoi) pentru profilare 3D

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Raza la colţ (RE): 0.08″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.141″
    • Echivalent zecimal: 0.141″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.1″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.0012 ″/dinte
    • Lungime totală (OAL): 3″
    • Tip de coadă: rotund

    Din aceeași serie "NEOBARREL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături