HCT D250-QF IC908 Plăcuţe în formă de butoi conic cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 3378768
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie BALLPLUS
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3378768
    EAN / GTIN 7291075460261
    Număr producător 3378768
    L-Număr L23970 159

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe în formă de butoi conic cu 2 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 3 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături