HFPAD 6L-60-T14-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 3375980
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3375980
    EAN / GTIN 7291075407723
    Număr producător 3375980
    L-Număr L23920 1730

    Descriere

    Descriere:

    Adaptoare pentru prelucrare axială

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 100 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 60 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 40.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături