HFPAD 3L-115-T18-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 3375971
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3375971
    EAN / GTIN 7291075426434
    Număr producător 3375971
    L-Număr L23920 1684

    Descriere

    Descriere:

    Adaptoare pentru prelucrare axială

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 400 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 115 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
    • Lungime totală (OAL): 43.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături