Tricou polo ignifugat cu mânecă lungă Flame Retardant Polo cu mânecă lungă bleumarin S

Cod articol: 337417268900S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime unisex S
Tip produs Cămaşă ignifugă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 337417268900S
EAN / GTIN 7330509399811
Număr producător 337417268900S

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
59% modacrilic, 39% bumbac, 2% antistatic, tricotat piqué, rezistent la flacără, antistatic, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Etichete de certificare externe

Finisaj
Brățară la capătul mânecii

Descriere:

  • Pijama rezistentă la flacără cu mâneci lungi dintr-un material confortabil
  • Fabricată dintr-o țesătură avansată rezistentă la căldură și la flacără care se întărește atunci când este expusă la căldură, oferind astfel o rezistență permanentă la flacără
  • Mânecile reglabile îmbunătățesc izolarea hainei și sporesc protecția
  • Certificată în conformitate cu EN11612 (A1, B1, C1) și EN1149-5

Standard:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături