Execuţie:
Compoziţie material
59% modacrilic, 39% bumbac, 2% antistatic, tricotat piqué, rezistent la flacără, antistatic, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Detalii
Deschidere la gât cu nasturi
Guler tricotat cu nervuri
Etichete de certificare externe
Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Descriere:
- Pijama rezistentă la flacără cu mâneci lungi dintr-un material confortabil
- Fabricată dintr-o țesătură avansată rezistentă la căldură și la flacără care se întărește atunci când este expusă la căldură, oferind astfel o rezistență permanentă la flacără
- Mânecile reglabile îmbunătățesc izolarea hainei și sporesc protecția
- Certificată în conformitate cu EN11612 (A1, B1, C1) și EN1149-5
Standard:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%