TGTBY R32-D82R-JHP Suporți intermediari prismatici pe axa Y pentru adaptoare TANG GRIP-JHP pe mașinile multitasking pentru despicare și canelare

Cod articol: 3372443
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3372443
EAN / GTIN 7291075427066
Număr producător 3372443
L-Număr L23920 1411

Descriere

Descriere:

Suporți intermediari prismatici pe axa Y pentru adaptoare TANG GRIP-JHP pe mașinile multitasking pentru debitare și canelare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 153 mm
  • Prism Height (HTPRM): 32 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 82 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături