11IR 1.25 MJ IC806 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet MJ metrice conform ISO 5855 în industria aerospațială

Cod articol: 3372147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3372147
EAN / GTIN 7291075223095
Număr producător 3372147
L-Număr L23960 1457

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet MJ metrice conform ISO 5855 în industria aerospațială

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
  • Forma filetului (THFT): MJ60
  • Pasul filetului (TP): 1.25 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături