ADKR 150560PDR-HP IC716 Plăcuțe pozitive înalte pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Cod articol: 3371374
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3371374
EAN / GTIN 7291075187175
Număr producător 3371374
L-Număr L23910 1381

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 12 mm
  • Lungime plăcuță de tăiere (INSL): 15,1 mm
  • Grosime plăcuță de tăiere (S): 6 mm
  • Lățime plăcuță de tăiere (W1): 9,6 mm.

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 6 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea placutei (INSL): 15.1 mm
  • Grosimea placutei (S): 6 mm
  • Lăţimea placutei (W1): 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.07 mm/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături