Scară simplă din lemn fără bară transversală 8 trepte

Cod articol: 33708
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
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
Număr de trepte 8
Material Lemn
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 33708
Copiaţi
EAN / GTIN 4031405337084
Copiaţi
Număr producător 033708
Copiaţi
L-Număr L90110 1342
Copiaţi
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din lemn
  • Bare și trepte din pin cu îmbinări prin degete sau Caroline-Pine fără noduri
  • 92 mm adâncime, trepte canelate
  • Etape cu tija filetată setată în bara
  • Capătul oblic al barei pentru susținere optimă pe perete sau montare
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3170 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 23 mm
  • Înălțimea coloanei: 70 mm
  • Lungime conductor: 2190 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Lemn
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 8 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 92 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Produse potrivite