Descriere:
Acesta este un micrometru intern echipat cu tije de extensie interschimbabile de formă cilindrică pentru extinderea domeniului de măsurare. Suprafețe de măsurare din carbură. Versiunea Digimatic cu ieșire de date. Rezistență excelentă la apă și praf (IP65), adecvată pentru utilizarea în prezența lichidelor de răcire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 200 - 1500
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, 1 x baterie, extensii, șurub micrometric.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44