KERN 337-11, OIML Clasa F2, Valoare nominală 1 kg, Buton, Stainless Steelfine strunjit

Cod articol: 337-11
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Greutate de compensare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 337-11
    EAN / GTIN 4045761006461
    Număr producător 337-11
    L-Număr L40250 1

    Descriere

    Caracteristică:

    • OIML clasa F2
    • Valoare nominală 1 kg
    • Buton
    • Oțel inoxidabil fin turnat

    Notă:

    • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

      Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
    • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături