Descriere:
Aceasta este o tijă de prelungire a micrometrului intern care vă oferă următoarele avantaje: Tije de extensie interschimbabile în formă cilindrică pentru extinderea domeniului de măsurare. Suprafețe de măsurare din carbură. Versiunea digitizată cu ieșire de date. Rezistență excelentă la apă și praf (protecție IP65), adecvată pentru utilizare în prezența lichidelor de răcire sau a uleiurilor de tăiere.
Caracteristică:
Domeniul de măsurare: 200 - 1000
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie, 1 x baterie, extensii, șurub micrometric.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44