DCN 060-072-08C-12D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Cod articol: 3367497
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3367497
EAN / GTIN 7291075435498
Număr producător 3367497
L-Număr L24040 945

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 12xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 6 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 6.0
  • Lungimea ansamblului 12xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 060
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 0.96 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 84 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 36 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 72.96 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături