PICCO 20-6-8N Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere PICCO-JETCUT cu alimentare internă cu lichid de răcire

Cod articol: 3367161
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PASSJET
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3367161
EAN / GTIN 7291075404906
Număr producător 3367161
L-Număr L24140 37

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere PICCO-JETCUT cu alimentare internă cu lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6.05 mm

Din aceeași serie "PASSJET" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături