ETB-R2R250A11/20-4C10-72 IC902 Freze din carbură în formă conică pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe (operațiuni de prefinisare și finisare)

Cod articol: 3366921
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3366921
EAN / GTIN 7291075431810
Număr producător 3366921
L-Număr L24180 2656

Descriere

Descriere:

Freze din carbură în formă conică pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe (operațiuni de prefinisare și finisare)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.73 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături