ICN 2222 IC08 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru prelucrarea aluminiului (ISO N)

Cod articol: 3366621
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tip produs Placuță pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3366621
    EAN / GTIN 7291075449686
    Număr producător 3366621
    L-Număr L24050 1419

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM pentru prelucrarea aluminiului (ISO N)

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 22.22 mm
    • Lungime funcţională (LF): 9.4 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22.0
    • Grosimea plăcuţei (S): 12.76 mm
    • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
    • Lungimea vârfului (PL): 3.36 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături