HM90 F90AP D040-6-22-JHP Freze frontale JHP de 90° pentru plăcuțele HELI2000 și HELIMILL

Cod articol: 3365376
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000 JET CUT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3365376
EAN / GTIN 7291075437256
Număr producător 3365376
L-Număr L23980 24

Descriere

Descriere:

Freze frontale JHP de 90° pentru plăcuțele HELI2000 și HELIMILL

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade