HM90 E90A D25-4-MMT15-JHP Freză înșurubată de 90° cu interfață MULTIMASTER pentru freza HM90 AP 1003 -Plăcuţe

Cod articol: 3365374
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3365374
EAN / GTIN 7291075437201
Număr producător 3365374
L-Număr L23980 521

Descriere

Descriere:

Freză înșurubată de 90° cu interfață MULTIMASTER pentru freza HM90 AP 1003 -Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 24.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 47 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături