D3N 150-045-20R-3D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3363116
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3363116
EAN / GTIN 7291075402162
Număr producător 3363116
L-Număr L24040 848

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 15.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 15 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 150
  • Lungime totală (OAL): 126.16 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.47 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 76.16 mm
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 48.47 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.