D3N 210-063-25.4R-3D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3363048
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3363048
    EAN / GTIN 7291075402544
    Număr producător 3363048
    L-Număr L24040 225

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 3xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.827″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.862″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.827″
    • Echivalent zecimal: 0.827″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21
    • Lungimea ansamblului: 3xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 210-IQ
    • Lungime totală (OAL): 4.185″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.1791″
    • Lungime exterioară (LPR): 4.188″
    • Lungimea cozii (LS): 2.2″
    • Lungime utilă (LU): 2.661″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături