D3N 150-045-19.05R-3D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3363042
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3363042
EAN / GTIN 7291075402483
Număr producător 3363042
L-Număr L24040 208

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.591″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.626″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.591″
  • Echivalent zecimal: 0.591″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.98″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 150-IQ
  • Lungime totală (OAL): 4.967″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1366″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.001″
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Lungime utilă (LU): 1.91″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.