D3N 190-029-25A-1.5D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3363007
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3363007
    EAN / GTIN 7291075401561
    Număr producător 3363007
    L-Număr L24040 832

    Descriere

    Descriere:

    Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 1,5xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.9 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 19 mm
    • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19
    • Lungimea ansamblului 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 190
    • Lungime totală (OAL): 123.92 mm
    • Lungimea vârfului (PL): 4.1 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 67.92 mm
    • Lungimea cozii (LS): 56 mm
    • Lungime utilă (LU): 32.6 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături