D3N 180-027-25.4.4R-1.5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol: 3362953
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3362953
    EAN / GTIN 7291075401714
    Număr producător 3362953
    L-Număr L24040 527

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.709″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.744″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.709″
    • Echivalent zecimal: 0.709″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18
    • Lungimea ansamblului: 2xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 0709
    • Lungime totală (OAL): 4.739″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.1536″
    • Lungime exterioară (LPR): 2.536″
    • Lungimea cozii (LS): 2.21″
    • Lungime utilă (LU): 1.217″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături